Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4195-B Galben cu azot de înaltă presiune | AF4CAK 8PHT4

BRADY 4195-B Marcator pentru țevi de înaltă presiune galben cu azot

În stoc
Element: AF4CAK Model: 4195-BCrucea Ref: 8PHT4
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
€14.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4195-A Galben cu azot de înaltă presiune | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€10.13
Marcator pentru țevi BRADY 4195-H Azot de înaltă presiune 10 - 15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 - 15 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 7140-3C Azot de înaltă presiune la 3/4 | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "și mai micAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€23.74
Marcator pentru țevi BRADY 4195-D Azot de înaltă presiune 4 până la 6 in | AF4WYW 9NLP9 4195-D4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4195-C Galben cu azot de înaltă presiune | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€24.82
Marcator pentru conducte BRADY 7140-4 Galben cu azot de înaltă presiune | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4195-B Marcator pentru țevi de înaltă presiune galben cu azot
€14.50 /unitate