Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4200-A Glicol | AF8CPJ 24VJ34

BRADY 4200-A Marcator pentru țevi Glicol

În stoc
Articol: AF8CPJ Model: 4200-ACrucea Ref: 24VJ34
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalMaro
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7121-1 galben glicol 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7121-1HV Galben glicol de 8 inchi sau mai mare | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€30.95
Marcator pentru țevi BRADY 7121-3C galben glicol 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7121-4 Pipe Marker Glicol galben 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 20433 Pipe Marker Glicol 1 in.h | AF3RDN 8CF75 204338"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€48.28
Marcator pentru țevi BRADY 4068-H Galben glicol 10 până la 15 in | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€53.53
Marcator pentru țevi BRADY 4068-A galben glicol 3/4 la 1-3/8 in | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4200-A Marcator pentru țevi Glicol
€10.20 /unitate