Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7121-4 Pipe Marker Glicol galben 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVJ 5ADC3

BRADY 7121-4 Marcator pentru țevi Glycol Yellow 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AE2ZVJ Model: 7121-4Crucea Ref: 5ADC3
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7121-1 galben glicol 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7121-1HV Galben glicol de 8 inchi sau mai mare | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€30.95
Marcator pentru țevi BRADY 7121-3C galben glicol 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 20433 Pipe Marker Glicol 1 in.h | AF3RDN 8CF75 204338"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€48.28
Marcator pentru țevi BRADY 4068-H Galben glicol 10 până la 15 in | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Galben10 - 15 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€53.53
Marcator pentru țevi BRADY 4068-A galben glicol 3/4 la 1-3/8 in | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.25
BRADY 73894 Pipe Marker Glicol 2 in.h | AF4DDN 8RLA8 7389412 "Galben-2"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€78.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7121-4 Marcator pentru țevi Glycol Yellow 3/4 la 2-3/8 in
€0.68 /unitate