Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4270-B Marcator pentru țevi Service apă 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4UJC 9KCU7

BRADY 4270-B Marcator pentru țevi Service apă 1-1/2 până la 2-3/8 in

În stoc
Element: AF4UJC Model: 4270-BCrucea Ref: 9KCU7

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4270-D Marcator pentru țevi Service Water Green 4 până la 6 in | AF3TQW 8CVU0 4270-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
BRADY 4270-G Marcator pentru țevi Service Water Green 8 până la 9-7/8 in | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€39.19
BRADY 4270-C Marcator pentru țevi Service apă 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.19
Marcator pentru țevi BRADY 4270-A Apa de serviciu 3/4 la 1-3/8 in | AF4YPN 9PYR4 4270-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€12.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4270-B Marcator pentru țevi Service apă 1-1/2 până la 2-3/8 in
€13.69 /unitate