Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4272-D Marcator pentru țevi Canalizare verde 4 până la 6 in | AF4JTV 8YDX6

BRADY 4272-D Marcator pentru țevi Canalizare verde 4 până la 6 in

În stoc
Articol: AF4JTV Model: 4272-DCrucea Ref: 8YDX6
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 4272-A Marcator pentru țevi canalizare verde 3/4 până la 1-3/8 inch | AF3TJY 8CTT5 4272-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€12.46
BRADY 7259-4 Marcator pentru conducte de canalizare verde 3/4 până la 2-3/8 inchi | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune€25.02
BRADY 4272-B Marcator pentru țevi canalizare verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36
BRADY 4272-H Marcator pentru conducte de canalizare verde 10 - 15 in | AF4XEN 9NP49 4272-H10 - 15 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 7259-1 Marcator pentru conducte de canalizare verde 2-1/2 la 7-7/8 in | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune€25.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4272-D Marcator pentru țevi Canalizare verde 4 până la 6 in
€27.09 /unitate