Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4273-A Marcator pentru țevi Namol galben 3/4 la 1-3/8 in | AF3TJZ 8CTT6

BRADY 4273-A Marcator pentru țevi Galben nămol 3/4 la 1-3/8 in

În stoc
Articol: AF3TJZ Model: 4273-ACrucea Ref: 8CTT6
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4273-C Marcator pentru țevi Galben nămol 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4JLF 8YAW0 4273-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€24.82
BRADY 4273-G Marcator pentru țevi galbenă nămol 8 până la 9-7/8 in | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€39.93
BRADY 4273-F Marcator pentru țevi galbenă nămol 6 până la 7-7/8 inchi | AF4MXJ 9CNY8 4273-F6 la 7-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€29.62
BRADY 4273-B Marcator pentru țevi galbenă nămol 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
BRADY 4273-H Marcator pentru țevi Namol galben de 10 la 15 in | AF6ACE 9TYU8 4273-H10 - 15 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 4273-D Marcator pentru țevi Namol galben 4 până la 6 in | AF6CQW 9WT13 4273-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€26.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4273-A Marcator pentru țevi Galben nămol 3/4 la 1-3/8 in
€10.20 /unitate