Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4292-C Pipe Marker Black Liquor | AF8CLM 24VH70

BRADY 4292-C Pipe Marker Black Liquor

În stoc
Articol: AF8CLM Model: 4292-CCrucea Ref: 24VH70
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5634-HPHV Black Liquor Y 8 inch sau mai mare | AA6MNJ 14H757 5634-HPHVGalben8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.30
Marcator pentru țevi BRADY 5634-II Lichior negru 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MNL 14H759 II-5634Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€29.12
BRADY 41523 Pipe Marker Black Liquor Yellow | AF4UHC 9KCC8 41523Galben-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€208.07
BRADY 15503 Pipe Marker Black Liquor Yellow | AF4YRA 9PZV2 15503Galben-12 "Snap-On-Vinil sensibil la presiune12 "€203.09
BRADY 108503 Marcator pentru țevi 30 picioare înălțime x 8 inchi lățime Vinil | AF6ZYX 20TE15 108503PortocaliuTăiați la dimensiune30ftAuto-adezive65Vinil sensibil la presiune8"€219.95
BRADY 108504 Marcator pentru țevi 30 picioare înălțime x 12 inchi lățime Vinil | AF6ZYY 20TE16 108504PortocaliuTăiați la dimensiune30ftAuto-adezive65Vinil sensibil la presiune12 "€242.67
BRADY 5798-O Pipe Marker Black Liquor | AF8BLU 24VC19 5798-OPortocaliu--Înfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF-€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4292-C Pipe Marker Black Liquor
€25.05 /unitate