Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4294-C Marcator pentru țevi Blow Down | AF8CLV 24VH78

BRADY 4294-C Pipe Marker Blow Down

În stoc
Articol: AF8CLV Model: 4294-CCrucea Ref: 24VH78
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
€24.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 7327-1 Pipe Marker Blow Down | AF8CBH 24VF49 7327-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adeziveVinil sensibil la presiune14 "€23.14
BRADY 7327-4 Pipe Marker Blow Down | AF8CBJ 24VF50 7327-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adeziveVinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4294-A Marcator pentru țevi Blow Down | AF8CLU 24VH76 4294-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€10.76
BRADY 4294-B Marcator pentru țevi Blow Down | AH2CHU 24VH77 4294-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnPlastic-€13.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4294-C Pipe Marker Blow Down
€24.96 /unitate