Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4302-F Marcator pentru țevi Breathing Air Negru 6 - 7-7/8 in | AE4LAB 5LFY2

BRADY 4302-F Marcator pentru țevi, aer respirabil, negru 6 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE4LAB Model: 4302-FCrucea Ref: 5LFY2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€29.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD6 "la 7-7 / 8"
Înălţime8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7334-4 Marcator pentru țevi, aer respirabil 3/4 până la 2-3/8 inci | AC9HXW 3GTP5 7334-4Albastru3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.33
BRADY 4167-B Marcator pentru țevi Respirație aer 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BVerde1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.50
Marcator pentru țevi BRADY 4302-A Aer respirabil 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZQN 5GYD0 4302-AAlbastru3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4302-B Aer respirabil 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZQP 5GYD1 4302-BAlbastru1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.50
Marcator pentru țevi BRADY 4167-C Aer respirabil 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KEU 5LDY6 4167-CVerde2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4302-C Aer respirabil 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KGT 5LEC0 4302-CAlbastru2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
BRADY 4167-G Marcator pentru țevi Breathing Air Green 8 până la 9-7/8 in | AE4KYN 5LFT7 4167-GVerde8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4302-F Marcator pentru țevi, aer respirabil, negru 6 până la 7-7/8 inchi
€29.28 /unitate