Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5653-HPHV Poliester peste laminat | AF7ACJ 20TF02

BRADY 5653-HPHV Marcator pentru țevi Poliester peste laminat

În stoc
Articol: AF7ACJ Model: 5653-HPHVCrucea Ref: 20TF02
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
€67.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS4911998000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru conducte BRADY 5653-O Apa cu clor | AF8BMJ 24VC33 5653-OGalben-NegruÎnfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€20.59
Marcator pentru conducte BRADY 5813-O Apa cu clor | AF8BMK 24VC34 5813-OVerde-AlbÎnfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€16.48
Marcator pentru conducte BRADY 5653-II Apa cu clor | AF8BXC 24VE50 II-5653Galben2-1/2" to 7-7/8"NegruÎnfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€29.27
Marcator pentru conducte BRADY 5813-II Apa cu clor | AF8BXD 24VE51 II-5813Verde2-1/2" to 7-7/8"AlbÎnfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€29.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5653-HPHV Marcator pentru țevi Poliester peste laminat
€67.53 /unitate