Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5676-II Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AA6MRR 14H834

BRADY 5676-II Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y

În stoc
Element: AA6MRR Model: 5676-IICrucea Ref: 14H834

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime27.5 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5676-I Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AA6MRQ 14H833 5676-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.36
BRADY 5676-O Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.75
BRADY 7088-1 Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 7088-3C Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7088-4 Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 7351-1 Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Verde | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7351-1HV Marcator pentru conducte Retur apă caldă menajeră Verde | AE3YYD 5GWU9 7351-1HV24 "Verde8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€1.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5676-II Pipe Marker Domestic Hot Water Return Y
€29.27 /unitate