Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 5727-II Acid nitric Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MWU 14H929

BRADY 5727-II Marcator pentru țevi Acid nitric Y 2-1/2 până la 7-7/8 inchi

În stoc
Element: AA6MWU Model: 5727-IICrucea Ref: 14H929

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime27.5 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialPoliester supralaminat PVF
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5727-O Acid nitric Y 1/2 la 1-3/8 in | AA6MWV 14H930 5727-OGalben-5"Snap-OnPoliester supralaminat PVF8"€20.68
Marcator pentru țevi BRADY 4247-C Acid nitric Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4EYD 8UKY0 4247-CGalben2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€25.95
Marcator pentru țevi BRADY 5842-O Acid azotic | AF8BPH 24VC79 5842-OPortocaliu--Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€15.96
Marcator pentru țevi BRADY 5842-I Acid azotic | AF8BUK 24VD87 5842-EuPortocaliu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€20.46
Marcator pentru țevi BRADY 5842-II Acid azotic | AF8BZA 24VE95 II-5842Portocaliu2-1/2" to 7-7/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€29.27
Marcator pentru țevi BRADY 4350-A Acid azotic | AF8CRX 24VJ93 4350-APortocaliu3/4 to 1-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€10.61
Marcator pentru țevi BRADY 4350-B Acid azotic | AF8CRY 24VJ94 4350-BPortocaliu1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€13.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5727-II Marcator pentru țevi Acid nitric Y 2-1/2 până la 7-7/8 inchi
€40.75 /unitate