Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5802-II Marcator pentru țevi Brine | AF8BWR 24VE40

BRADY 5802-II Marcator pentru conducte saramură

În stoc
Articol: AF8BWR Model: 5802-IICrucea Ref: 24VE40
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
€29.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4304-A Portocaliu saramură 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZQT 5GYD4 4304-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.21
Marcator pentru țevi BRADY 4304-B ​​Portocaliu saramură 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.36
Marcator pentru țevi BRADY 4304-C Portocaliu saramură 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.95
Marcator pentru țevi BRADY 4304-D Portocaliu saramură 4 până la 6 in | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4304-F Portocaliu saramură 6 până la 7-7/8 inchi | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-onFoaie de plastic imprimată înfășurată8"€28.29
BRADY 5802-O Marcator pentru conducte saramură | AF8BLY 24VC23 5802-O--Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€15.86
BRADY 5802-I Marcator pentru conducte saramură | AF8BRA 24VD31 5802-Eu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€20.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5802-II Marcator pentru conducte saramură
€29.44 /unitate