Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4304-B ​​Portocaliu saramură 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZQU 5GYD5

BRADY 4304-B ​​Marcator pentru țevi Portocaliu saramură 1-1/2 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AE3ZQU Model: 4304-BCrucea Ref: 5GYD5
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4304-A Portocaliu saramură 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZQT 5GYD4 4304-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.21
Marcator pentru țevi BRADY 4304-C Portocaliu saramură 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.95
Marcator pentru țevi BRADY 4304-D Portocaliu saramură 4 până la 6 in | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4304-F Portocaliu saramură 6 până la 7-7/8 inchi | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-onFoaie de plastic imprimată înfășurată8"€28.29
BRADY 5802-O Marcator pentru conducte saramură | AF8BLY 24VC23 5802-O--Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€15.86
BRADY 5802-I Marcator pentru conducte saramură | AF8BRA 24VD31 5802-Eu1-1/2 to 2-3/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€20.47
BRADY 5802-II Marcator pentru țevi Brine | AF8BWR 24VE40 II-58022-1/2" to 7-7/8"-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF-€29.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4304-B ​​Marcator pentru țevi Portocaliu saramură 1-1/2 până la 2-3/8 inchi
€14.36 /unitate