Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65321 Blocare întrerupător - Pachet De 6 | AD2QXA 3TM25

BRADY 65321 Blocare întrerupător - Pachet de 6

În stoc
Articol: AD2QXA Model: 65321Crucea Ref: 3TM25
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
€151.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supradimensionată
Tensiunea întrerupătorului480/600
CuloriRoșu
Înălţime7 / 8 "
Tipul de blocareClamp-On
MaterialPolipropilenă și nailon
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.1/4 sau 9/32 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
BRADY 65329 Blocare întrerupător supradimensionat 480/600v roșu | AD2QXB 3TM33 653292.75 "9 / 32 "3.75 "€37.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65321 Blocare întrerupător - Pachet de 6
€151.48 /unitate