Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65525 Etichetă de pericol 5-1/2 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 25 | AD2VYN 3VAU7

BRADY 65525 Etichetă de pericol 5-1/2 x 3 inchi Hd poliester - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD2VYN Model: 65525Crucea Ref: 3VAU7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€114.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
GrommetAlamă
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiAceastă sursă de energie a fost blocată! Numai persoana care a semnat reversul poate elimina această blocare / etichetă. Observații
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)8.76
Codul HS4911998000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialPreț
BRADY 65526 ​​Etichetă de pericol 5-1/2 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Poliester rezistent€158.72
BRADY 86403 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Poliester rezistent€57.68
BRADY 86410 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inch Hd poliester - Pachet De 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Poliester rezistent€58.94
BRADY 86423 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Poliester rezistent€60.35
BRADY 86414 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 10 | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Poliester rezistent€58.36
BRADY 86420 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 10 | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Poliester rezistent€45.22
BRADY 86418 Etichetă de pericol 5-3/4 x 3 inchi Hd poliester - Pachet De 10 | AF4WEE 9MCT5 864185.75 "Poliester rezistent€43.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65525 Etichetă de pericol 5-1/2 x 3 inchi Hd poliester - Pachet de 25
€114.94 /unitate