Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7051-4 Marcator pentru țevi, apă în circulație 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4CJR 8PLY3

BRADY 7051-4 Marcator pentru țevi Circulație de apă 3/4 până la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AF4CJR Model: 7051-4Crucea Ref: 8PLY3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 73870, apă în circulație, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Verde-2"AlbAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€76.17
BRADY 7052-1HV Marcator pentru țevi Circulație de apă 8 inch sau mai mare | AF4PBY 9E195 7052-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€30.21
BRADY 20410 Marcator pentru țevi Circulating Water 1 In.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Verde-1"AlbAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€46.66
BRADY 41551 Marcator pentru țevi Circulating Water Green | AF4YMV 9PY81 415518"Verde-8"AlbSnap-On-Vinil sensibil la presiune€200.45
BRADY 15521 Marcator pentru țevi Circulating Water Green | AF4YNB 9PY90 1552112 "Verde-12 "AlbSnap-On-Vinil sensibil la presiune€200.12
BRADY 5654-O Marcator pentru țevi Circulating Water | AF8BML 24VC35 5654-O-Verde--AlbÎnfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF€20.59
BRADY 5654-I Marcator pentru țevi Circulating Water | AF8BRN 24VD43 5654-Eu-Verde1-1/2 to 2-3/8"-AlbÎnfășurați cu bandă autoadezivă1Poliester supralaminat PVF€26.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7051-4 Marcator pentru țevi Circulație de apă 3/4 până la 2-3/8 in
€25.80 /unitate