Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7069-1HV Marcator pentru conducte Alimentare cu apă condensator Verde | AE2ZQT 5ACT0

BRADY 7069-1HV Pipe Marker Condenser Water Supply Green

În stoc
Articol: AE2ZQT Model: 7069-1HVCrucea Ref: 5ACT0
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
€28.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime4"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7069-1 Pipe Marker Condensator Water Supply Verde | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.97
BRADY 7069-3C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă a condensatorului la 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.97
BRADY 7069-4 Pipe Marker Condensator Water Supply Verde | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.97
BRADY 4041-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă condensator Verde | AE3ZFQ 5GXK8 4041-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€29.29
BRADY 4041-D Marcator pentru conducte Alimentare cu apă condensator 4 până la 6 in | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.49
BRADY 4041-F Marcator pentru conducte Alimentare cu apă condensator 6 până la 7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.46
BRADY 4041-G Marcator pentru conducte Alimentare cu apă condensator 8 până la 9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€40.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7069-1HV Pipe Marker Condenser Water Supply Green
€28.74 /unitate