Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7070-4 Marcator pentru țevi apă de răcire 3/4 la 2-3/8 in | AD9JKJ 4T590

BRADY 7070-4 Marcator pentru țevi Apă de răcire 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Element: AD9JKJ Model: 7070-4Crucea Ref: 4T590

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5668-I apă de răcire 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MQY 14H817 5668-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.74
Marcator pentru țevi BRADY 5668-II Apă de răcire 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€37.99
Marcator pentru țevi BRADY 5668-O Apă de răcire 1/2 la 1-3/8 in | AA6MRA 14H819 5668-O-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
Marcator pentru țevi BRADY 7070-3C apă de răcire verde la 3/4 in | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4042-A Apa de răcire 3/4 la 1-3/8 in | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.20
BRADY 73885 Marcator pentru conducte apă de răcire 2 in.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"AlbAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4042-C Apa de răcire 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AF3TGM 8CT39 4042-C2-1/2 to 3-7/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7070-4 Marcator pentru țevi Apă de răcire 3/4 la 2-3/8 in
€0.68 /unitate