Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7070-3C apă de răcire verde la 3/4 in | AE2ZQW 5ACT3

BRADY 7070-3C Marcator pentru țevi Apa de răcire Verde la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZQW Model: 7070-3CCrucea Ref: 5ACT3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5668-I apă de răcire 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MQY 14H817 5668-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.74
Marcator pentru țevi BRADY 5668-II Apă de răcire 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€37.99
Marcator pentru țevi BRADY 5668-O Apă de răcire 1/2 la 1-3/8 in | AA6MRA 14H819 5668-O-5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7070-4 Marcator pentru țevi apă de răcire 3/4 la 2-3/8 in | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4042-A Apa de răcire 3/4 la 1-3/8 in | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.20
BRADY 73885 Marcator pentru conducte apă de răcire 2 in.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"AlbAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4042-C Apa de răcire 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AF3TGM 8CT39 4042-C2-1/2 to 3-7/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7070-3C Marcator pentru țevi Apa de răcire Verde la 3/4 in
€0.68 /unitate