Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7073-3C apă deionizată verde până la 3/4 in | AE2ZRF 5ACU2

BRADY 7073-3C Marcator pentru țevi apă deionizată verde la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZRF Model: 7073-3CCrucea Ref: 5ACU2
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
€23.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7073-4 Marcator pentru țevi apă deionizată 3/4 până la 2-3/8 inci | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4046-A apă deionizată 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.83
Marcator pentru țevi BRADY 4046-B Apă deionizată 1-1/2 până la 2-3/8 inci | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.24
Marcator pentru țevi BRADY 4046-C Apă deionizată 2-1/2 până la 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.49
Marcator pentru țevi BRADY 4046-D apă deionizată verde 4 până la 6 in | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.45
Marcator pentru țevi BRADY 4046-F apă deionizată 6 până la 7-7/8 inchi | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.29
Marcator pentru țevi BRADY 4046-H apă deionizată verde 10 - 15 in | AE4KNR 5LEV0 4046-H10 "până la 15"9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7073-3C Marcator pentru țevi apă deionizată verde la 3/4 in
€23.05 /unitate