Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7166-4 Instrument de marcare a conductelor de aer 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZXF 5ADG8

BRADY 7166-4 Instrument de marcare a conductelor Aer 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AE2ZXF Model: 7166-4Crucea Ref: 5ADG8

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5716-I Instrument de marcare a conductelor de aer 1-1/2 la 2-3/8 in | AA6MVM 14H899 5716-Eu8"Albastru1-1/2 to 2-3/8"9"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.46
BRADY 5716-II Instrument de marcare a conductelor de aer 2-1/2 la 7-7/8 in | AA6MVN 14H901 II-571612 "Albastru2-1/2" to 7-7/8"27.5 "AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€29.27
BRADY 5716-O Instrument de marcare a conductelor Air Blue 1/2 la 1-3/8 in | AA6MVP 14H902 5716-O8"Albastru1/2 to 1-3/8"5"AlbSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.90
BRADY 7167-4 Instrument de marcare a conductelor verde aer 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 4089-C Instrument de marcare a conductelor de aer 2-1/2 la 3-7/8 in | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Albastru2-1/2 to 3-7/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată€25.49
BRADY 4089-A Instrument de marcare a conductelor Air Bl 3/4 la 1-3/8 in | AF4LGD 9AC13 4089-A-Albastru3/4 to 1-3/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.32
BRADY 4089-F Instrument de marcare a conductelor Air Black 6 - 7-7/8 in | AF4WFR 9MD65 4089-F-Albastru6 la 7-7 / 8 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7166-4 Instrument de marcare a conductelor Aer 3/4 la 2-3/8 in
€22.97 /unitate