Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 3/8-24 X 1-1/2, 100buc | AE7KAT 5YPW8

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 3/8-24 X 1-1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KAT Model: DFSC0380150FP-PK100Crucea Ref: 5YPW8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€132.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, dimensiune 3/8-24 X 1-1/2, 100 buc.
€132.83 /ambalaj