Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7236-1 Marcator pentru țevi Refrigerant de aspirație Galben | AF4GHD 8VX71

BRADY 7236-1 Pipe Marker Refrigerant Suction Yellow

În stoc
Articol: AF4GHD Model: 7236-1Crucea Ref: 8VX71
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 7-7/8"
Înălţime4"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 4118-B Marcator pentru țevi Refrigerant de aspirație Galben | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.47
BRADY 4118-C Marcator pentru țevi Refrigerant de aspirație Galben | AF4FKU 8UU29 4118-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4118-D Aspirație agent frigorific Y 4 până la 6 in | AF4GJA 8VXC4 4118-D4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.25
Marcator pentru țevi BRADY 4118-A Aspirație agent frigorific 3/4 până la 1-3/8 | AF4JTZ 8YDY1 4118-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.20
Marcator pentru țevi BRADY 4118-F Aspirație agent frigorific 6 până la 7-7/8in | AF4PWV 9F240 4118-F6 la 7-7 / 8 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată€28.29
Marcator pentru țevi BRADY 7236-3C Aspirație agent frigorific la 3/4 in | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "și mai micAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.70
BRADY 7236-4 Marcator pentru țevi Aspirație agent frigorific 3/4 până la 2-3/8 | AF6CFZ 9WJJ8 7236-43/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7236-1 Pipe Marker Refrigerant Suction Yellow
€0.70 /unitate