Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7376-1 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3

BRADY 7376-1 Marcator pentru conducte Retur apă caldă 2-1/2 la 7-7/8

În stoc
Articol: AC9HYW Model: 7376-1Crucea Ref: 3GTU3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7376-4 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 2-3/8 in | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 4081-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"11 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-B Marcator pentru țevi Retur apă caldă 1-1/2 la 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36
BRADY 4337-C Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Verde2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.19
Marcator pentru țevi BRADY 4337-D Retur apă caldă verde 4 până la 6 in | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.81
BRADY 7148-3C Marcator pentru țevi Retur apă caldă Y la 3/4 in | AE2ZWV 5ADF8 7148-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7376-1 Marcator pentru conducte Retur apă caldă 2-1/2 la 7-7/8
€22.71 /unitate