Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7417-1HV-PK, Legendă: Dioxid de sulf, Dimensiune 4 inch x 24 inch | CH6MNY 781XK8

BRADY 7417-1HV-PK Marcator pentru țevi, Legendă: dioxid de sulf, dimensiune 4 inch x 24 inch

În stoc
Articol: CH6MNY Model: 7417-1HV-PKCrucea Ref: 781XK8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Durabilitate medie8 ani. pana la 10 ani.
Culoare de fundalPortocaliu
Înălțime caracter3 1 / 2 "
CuloriNegru
finalizareaLucios
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime4"
Stil de montareMarker adeziv pentru țevi
Lungimea rolei4"
Lățimea rolei24 "
Grosime0.004 "
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7417-1HV-PK Marcator pentru țevi, Legendă: dioxid de sulf, dimensiune 4 inch x 24 inch
€40.32 /unitate