Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86427 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF6BMW 9W481

BRADY 86427 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inch Negru/galben 3/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF6BMW Model: 86427Crucea Ref: 9W481
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
€62.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRADY 86426 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3TRW 8CW51 86426€63.66
BRADY 86428 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4MXV 9CP17 86428€41.50
BRADY 86424 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4RAD 9GD95 86424€68.49
BRADY 86430 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4RVQ 9HUT3 86430€62.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86427 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inch Negru/galben 3/8 inch - Pachet de 10
€62.92 /unitate