Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86456 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10 | AF4TBA 9J155

BRADY 86456 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10

În stoc
Element: AF4TBA Model: 86456Crucea Ref: 9J155

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€63.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester auto-laminat
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 76193 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Osha neagră/galben - Pachet De 25 | AF3TJL 8CTK0 761935.75 "Nu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop3"€150.95
BRADY 86514 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4ZWD 9TDK8 865147"Nu eliminați această etichetă4"€63.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86456 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10
€63.27 /unitate