Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 76193 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Osha neagră/galben - Pachet De 25 | AF3TJL 8CTK0

BRADY 76193 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci neagră/galben Osha - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF3TJL Model: 76193Crucea Ref: 8CTK0
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
€150.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester auto-laminat
Legenda reversuluiNu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)21.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 86456 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10 | AF4TBA 9J155 864565.75 "-3"€63.27
BRADY 86514 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4ZWD 9TDK8 865147"Nu eliminați această etichetă4"€63.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 76193 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci neagră/galben Osha - Pachet de 25
€150.95 /unitate