Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86636 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 100 | AF4QXX 9GCN5

BRADY 86636 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF4QXX Model: 86636Ref încrucișat: 9GCN5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€120.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bilingvă pericol
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialCartonul
Legenda reversuluiDo not Remove This Tag / No Sacar La Tarjeta De Advertencia
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4821102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrommetLegenda reversuluiPreț
BRADY 65453 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet De 25 | AA7HDD 15Y651 65453Alamă laminatăOprire roată€33.64
BRADY 65440 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 25 | AD2VYV 3VAV4 65440MetalOprire roată€35.57
BRADY 86635 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 100 | AF4KHK 8ZC22 86635-Nu porniți această mașină/Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€138.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86636 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 100
€120.53 /unitate