Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65440 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 25 | AD2VYV 3VAV4

BRADY 65440 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD2VYV Model: 65440Crucea Ref: 3VAV4
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
€35.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bilingvă pericol
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialCartonul
Legenda reversuluiOprire roată
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS4821104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetLegenda reversuluiPreț
BRADY 65453 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet De 25 | AA7HDD 15Y651 65453Alamă laminatăOprire roată€33.64
BRADY 86635 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 100 | AF4KHK 8ZC22 86635-Nu porniți această mașină/Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€138.55
BRADY 86636 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 100 | AF4QXX 9GCN5 86636-Do not Remove This Tag / No Sacar La Tarjeta De Advertencia€120.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65440 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 25
€35.57 /unitate