Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86666 Etichetă de inspecție de siguranță 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 100 | AF3RVG 8CMR1

BRADY 86666 Etichetă de inspecție de siguranță 5-3/4 x 3 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF3RVG Model: 86666Crucea Ref: 8CMR1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€91.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de inspecție de siguranță
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiVerde / Alb
MaterialCartonul
Legenda reversuluiID echipament___ Locație___ Data până
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4821104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86611 Etichetă de inspecție de siguranță 7 x 4 inch verde/alb - pachet de 10 | AE2TGQ 4ZH12 86611Metal7"Poliester economic4"€42.17
BRADY 86442 Etichetă de inspecție de siguranță 5-3/4 x 3 inch, alamă - Pachet de 10 | AE4HXL 5KR79 86442Alamă5.75 "Poliester laminat3"€41.21
BRADY 86556 Etichetă de inspecție de siguranță 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 10 | AF4GFX 8VUM7 86556-5.75 "Poliester economic3"€38.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86666 Etichetă de inspecție de siguranță 5-3/4 x 3 inch - Pachet de 100
€91.74 /unitate