Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 90426 Marcator pentru țevi de amoniac Hpl 1 până la 2-1/2 inci | AF3TVB 8CWR7

BRADY 90426 Marcator pentru țevi de amoniac Hpl 1 până la 2-1/2 in

În stoc
Articol: AF3TVB Model: 90426Crucea Ref: 8CWR7
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
€14.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1 la 2-1 / 2 "
Înălţime1.125 "
IIAR AbreviereHPL
Culoare LegendăNegru, alb, portocaliu, roșu
MaterialVinil autoadeziv
Starea fizicăLichid
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nivel de presiune (ridicat)

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODIIAR AbreviereCuloare LegendăPreț
BRADY 90437 Marcator pentru țevi de amoniac Rv 1 până la 2-1/2 inci | AF3TTN 8CWA1 904371 "la 2-1 / 2"RVNegru, alb, albastru deschis, roșu€14.63
BRADY 90438 Marcator pentru țevi de amoniac Tsr 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF3TTP 8CWA2 904381 la 2-1 / 2 "TSRNegru, alb, portocaliu, albastru deschis, roșu€9.91
BRADY 90461 Marcator pentru țevi de amoniac Iiar 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF3TVC 8CWR8 904611 la 2-1 / 2 "(Gol)Negru, alb, portocaliu, roșu€10.42
BRADY 90467 Marcator pentru țevi de amoniac Iiar 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF3TVD 8CWR9 904671 la 2-1 / 2 "(Gol)Negru, alb, albastru deschis, roșu€10.27
BRADY 90427 Marcator pentru țevi de amoniac Hsd 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF3TWY 8CX91 904271 "la 2-1 / 2"HSDNegru, alb, albastru deschis, roșu€13.85
BRADY 90432 Marcator pentru țevi de amoniac Lic 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF3TWZ 8CX93 904321 la 2-1 / 2 "LICNegru, alb, portocaliu, roșu€10.45
BRADY 90422 Marcator pentru țevi de amoniac DC 1 până la 2-1/2 inch - Pachet De 4 | AF4EFY 8TNV9 904221 la 2-1 / 2 "DCNegru, alb, portocaliu, roșu€10.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 90426 Marcator pentru țevi de amoniac Hpl 1 până la 2-1/2 in
€14.64 /unitate