Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 9714-Y Etichetă cu literă Y 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JWB 32MH13

BRADY 9714-Y Etichetă cu literă Y 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JWB Model: 9714-YCrucea Ref: 32MH13
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
€12.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalAlb
CaracterY
Înălțime caracter1 15 / 16 "
Lățimea caracterului3 / 4 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card5
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 9714-E Letter Etichetă E 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVE 32MG92 9714-EE€13.83
BRADY 9714-F Scrisoare Etichetă F 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVF 32MG93 9714-FF€13.83
BRADY 9714-G Letter Etichetă G 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVG 32MG94 9714-GG€13.83
BRADY 9714-H Scrisoare Etichetă H 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVH 32MG95 9714-HH€13.83
BRADY 9714-I Letter Etichetă I 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVJ 32MG96 9714-EuI€13.83
BRADY 9714-J Letter Etichetă J 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVK 32MG97 9714-JJ€13.83
BRADY 9714-K Letter Etichetă K 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil | AH3JVL 32MG98 9714-KK€13.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 9714-Y Etichetă cu literă Y 2-1/4 inch înălțime x 1-13/16 inch lățime Vinil
€12.64 /unitate