Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY CABLO-10 Blocare cablu cu filet, lungime 10 picioare | AE6JGP 5TB15

BRADY CABLO-10 Blocare cablu cu cleme Lungime de 10 picioare

În stoc
Articol: AE6JGP Model: CABLO-10Crucea Ref: 5TB15

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€69.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea cablului prin strângere a filelor
Material corpPolipropilenă
Cablu Dia.3 / 16 "
Lungime cablu10ft
Material pentru cabluOțel acoperit cu vinil
CuloriRoșu
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.95
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiuni caroserie (3 "H x 7" L x 8-1 / 2 "W)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
BRADY CABLO Blocare cablu cu cleme 6 picioare lungime | AE6JGN 5TB14 CABLO6ft€60.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY CABLO-10 Blocare cablu cu cleme Lungime de 10 picioare
€69.99 /unitate