Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY CABLO Blocare cablu cu cleme 6 picioare lungime | AE6JGN 5TB14

BRADY Blocare cablu CABLO cu fixare a filelor Lungime de 6 picioare

În stoc
Articol: AE6JGN Model: CABLORef încrucișat: 5TB14 / 437R30

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea cablului prin strângere a filelor
Material corpPolipropilenă
Cablu Dia.3 / 16 "
Lungime cablu6ft
Material pentru cabluOțel acoperit cu vinil
CuloriRoșu
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.35
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiuni caroserie (3 "H x 6" L x 8-1 / 2 "W)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
BRADY CABLO-10 Blocare cablu cu filet, lungime 10 picioare | AE6JGP 5TB15 CABLO-1010ft€69.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Blocare cablu CABLO cu fixare a filelor Lungime de 6 picioare
€60.22 /unitate