Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY J50-267-2585 Rolă de etichete pretăiate, 8 19/64 x 6 3/32 inci, polipropilenă, alb, 120 de etichete | CP2KKW 60EW30

BRADY J50-267-2585 Rolă de etichete pretăiată, 8 19/64 x 6 3/32 inch, polipropilenă, alb, 120 de etichete

În stoc
Articol: CP2KKW Model: J50-267-2585Crucea Ref: 60EW30

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€812.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
BRADY M-17-432-CL-BK Cartuș de etichete predecupate, 1/2 inch X 1 inch, poliester fără halogeni, negru pe transparent | CP2BHN 13L399 M-17-432-CL-BKCartuș1€120.27
Etichetă BRADY M6-32-489, dimensiune 1 1/2 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, alb, 250 etichete | CP2BXC 803NF8 M6-32-489Etichetă1€227.17
Etichetă BRADY M6-32-423, dimensiune 1 1/2 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, alb, 250 etichete | CP2BXD 803PH8 M6-32-423Etichetă1€190.58
Etichetă BRADY M6-32-422, dimensiune 1 1/2 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, alb, 250 etichete | CP2BXE 803P34 M6-32-422Etichetă1€226.67
Etichetă BRADY M6-32-483, Dimensiune 1 1/2 inch x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, Poliester, Alb, 250 de etichete | CP2BXF 803P44 M6-32-483Etichetă1€224.53
Etichetă BRADY M7-32-489, 1 1/2 inch Dimensiune x 1 1/2 inch, 1 1/2 inch, poliester, alb, 250 de etichete | CP2BXG 803R78 M7-32-489Etichetă1€244.80
Etichetă BRADY B33-37-430, 1 1/2 inch, poliester autoclavabil, transparent | CP2CAU 792VT4 B33-37-430Etichetă1€378.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY J50-267-2585 Rolă de etichete pretăiată, 8 19/64 x 6 3/32 inch, polipropilenă, alb, 120 de etichete
€812.62 /unitate