Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă moale BRADY M71-SC Dimensiune 11 x 7-1/2 x 3-3/4 | AE6NGA 5UCR9

BRADY M71-SC Carcasă moale Dimensiune 11 x 7-1/2 x 3-3/4

În stoc
Articol: AE6NGA Model: M71-SCCrucea Ref: 5UCR9
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
€120.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă moale
Mărimea11 x 7-1 / 2 x 3-3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4202122085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRADY M-SC-18562 Husă moale de transport | AE8XEY 6GC65 M-SC-18562€191.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M71-SC Carcasă moale Dimensiune 11 x 7-1/2 x 3-3/4
€120.08 /unitate