Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY OR323E Binder Osha Documente de evidență | AF4HFK 8WZV1

BRADY OR323E Binder Osha Documente de evidență

În stoc
Articol: AF4HFK Model: OR323ECrucea Ref: 8WZV1
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
€66.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLiant
Înălţime11.625 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / albastru
Materialpolietilenă
Marimea inelului1.5 "
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialMarimea ineluluiPreț
BRADY 2026 Binder 11-1/2 inch H 10-1/2 inch latime 2 inch D | AD3JHG 3ZM64 20262"11.5 "Roșu galbenpolietilenă1.5 "€52.80
BRADY BR806E Liant polietilenă D 1-1/2 inch | AF4HFH 8WZU6 BR806E1.5 "11.625 "Alb / albastrupolietilenă1.5 "€43.69
Liant BRADY BR613E 1-1/2 inch D | AF4JCW 8XZH5 BR613E1.5 "11.625 "Albastru albpolietilenă1.5 "€55.35
BRADY BR807E Liant polietilenă 1-1/2 inch D | AF6CHR 9WKN2 BR807E2.125 "11.625 "Albastru albpolietilenă1.5 "€51.12
BRADY 58678 Binder Fișe de securitate Vinil | AF7ALF 20TH13 58678--Negru/Galben și NegruVinilin2"€106.96
BRADY BH2023 Planul de control al expunerii la liant Polietilenă | AF7ALG 20TH14 BH2023--Negru / Portocaliu / Albpolietilenă1.5 "€87.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY OR323E Binder Osha Documente de evidență
€66.38 /unitate