Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter | AD2EJB 3NRN5

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter

În stoc
Articol: AD2EJB Model: SD02MCrucea Ref: 3NRN5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCylinder Tank Lockout
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1-1 / 4 "Dia.
Materialpolistiren
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-50 grade până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter
€32.52 /unitate