Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY SV089E Etichetă cu informații 2-1/4 inch H - Pachet De 5 | AD3AEY 3XET7

BRADY SV089E Etichetă cu informații 2-1/4 inch H - Pachet de 5

În stoc
Element: AD3AEY Model: SV089ECrucea Ref: 3XET7
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
€33.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă informațională
Înălţime2.25 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiRosu alb
MaterialVinil autoadeziv
Detectabil de metaleNu
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLăţimePreț
BRADY SV088E Etichetă cu informații 4 inch H - Pachet de 5 | AD3AEX 3XET5 SV088E4"Alb roșuVinil autoadeziv-€41.47
BRADY SV090E Etichetă cu informații 7 inch H - Pachet de 5 | AD3AFA 3XET9 SV090E7"Rosu albVinil autoadeziv-€61.83
BRADY 27411LS Etichetă cu informații 3-1/2 inch H Pk 8 | AD3AGB 3XEZ9 27411LS3.5 "Rosu albVinil autoadeziv5"€94.89
BRADY 103634 Etichetă informativă 4 x 6 Alb/Roșu PK6 | AG9JXT 20RY27 1036344"-Poliester6"€72.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SV089E Etichetă cu informații 2-1/4 inch H - Pachet de 5
€33.94 /unitate