Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY XC-750-595-OR-BK Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HXC 14A454

BRADY XC-750-595-OR-BK Etichetă de identificare a firelor și cablurilor

În stoc
Articol: AA6HXC Model: XC-750-595-OR-BKCrucea Ref: 14A454
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
€181.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de identificare a firelor și cablurilor
CuloriBlack / Orange
Înălţime3 / 4 "
MaterialVinilin
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3919102055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialTemp. GamăPreț
BRADY XC-750-499 Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWU 14A446 XC-750-499Negru / Alb3 / 4 "Nailon-40 grade până la 193 grade F€194.29
BRADY XC-500-499 Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWV 14A447 XC-500-499Negru / Alb1 / 2 "Nailon-40 grade până la 193 grade F€187.45
BRADY XC-1000-499 Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWW 14A448 XC-1000-499Negru / Alb1"Nailon-40 grade până la 193 grade F€195.68
BRADY XC-750-595-GN-WT Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWX 14A449 XC-750-595-GN-WTAlb / Verde3 / 4 "Vinilin-40 grade până la 180 grade F€177.94
BRADY XC-750-595-BL-WT Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWY 14A450 XC-750-595-BL-WTAlb / albastru3 / 4 "Vinilin-40 grade până la 180 grade F€177.94
BRADY XC-750-595-WT-BK Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HWZ 14A451 XC-750-595-WT-BKNegru / Alb3 / 4 "Vinilin-40 grade până la 180 grade F€177.94
BRADY XC-750-595-CL-BK Etichetă de identificare a firelor și cablurilor | AA6HXA 14A452 XC-750-595-CL-BKBlack / Clear25ftVinilin-40 grade până la 180 grade F€154.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY XC-750-595-OR-BK Etichetă de identificare a firelor și cablurilor
€181.56 /unitate