BRANSON 100-951-010 Mini curățător cu ultrasunete 15 oz. | AH9JZX 3KWR7

BRANSON 100-951-010 Mini curățător cu ultrasunete 15 oz.

În stoc
Articol: AH9JZX Model: 100-951-010Ref încrucișat: 3KWR7

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€339.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini curățător cu ultrasunete
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală5ft
Lățimea totală4.5 "
Capacitate rezervor15 uncie
Adâncimea rezervorului3.5 "
Înălțimea rezervorului2-1/4 "
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului6-1/2 "
Timer5 min
Intervalul temporizării5 min

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON 100-951-010 Mini curățător cu ultrasunete 15 oz.
€339.44 /unitate