Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT HSTAT102004 Bandă de încălzire 1.2A | AG9QXX 21TX42

BRISKHEAT HSTAT102004 Bandă de încălzire 1.2A

În stoc
Articol: AG9QXX Model: HSTAT102004Crucea Ref: 21TX42
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
€390.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de încălzire
Acuratete+/- 10 grade F
amperi1.2
operator de date cu caracter personal, Da
Lungime4ft
Max. Temp.450 grade F
Temp. GamăGradele 10 la grade 218
Voltaj240
wattage288
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeMax. Temp.LăţimePreț
BRISHEAT HSTAT052002 Bandă de încălzire 0.3A | AG9QXR 21TX36 HSTAT0520020.324 "450 grade F0.5 "€364.09
BRISHEAT HSTAT052004 Bandă de încălzire 0.6A | AG9QXT 21TX37 HSTAT0520040.64ft450 grade F0.5 "€357.46
BRISHEAT HSTAT052006 Bandă de încălzire 0.9A | AG9QXU 21TX38 HSTAT0520060.96"450 grade F0.5 "€402.74
BRISKHEAT HSTAT052008 Bandă de încălzire 1.2A | AG9QXV 21TX39 HSTAT0520081.28ft450 grade F0.5 "€422.70
BRISKHEAT HSTAT102002 Bandă de încălzire 0.6A | AG9QXW 21TX41 HSTAT1020020.624 "425 grade F1"€332.35
BRISKHEAT HSTAT102006 Bandă de încălzire 1.8A | AG9QXY 21TX43 HSTAT1020061.86"450 grade F1"€417.38
BRISKHEAT HSTAT102008 Bandă de încălzire 2.4A | AG9QXZ 21TX44 HSTAT1020082.48ft450 grade F1"€445.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT HSTAT102004 Bandă de încălzire 1.2A
€390.45 /unitate