Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de temperatură BRISKHEAT SDXJA, digital, J, dimensiune 1/32 Din, tensiune de intrare 100 până la 125 VCA, spst | CH6RLC 54XR17

BRISKHEAT Controler de temperatură SDXJA, digital, J, dimensiune 1/32 Din, tensiune de intrare 100 până la 125 VCA, spst

În stoc
Articol: CH6RLC Model: SDXJACrucea Ref: 54XR17

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€890.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
AlarmePerceptibil
Modul de controlPID sau Pornit/Oprit
Perioada de controlProgramabile
Adâncime2.6 "
HisterezisProgramabile
Tensiune de intrare100V până la 125V AC
Lungime9.5 "
producție100 - 125V c.a.
consum de energie6VA
Tip senzorJ
Setarea preciziei+/-0.6%, +/-1 cifră
Mărimea1/32
Funcția de comutareSPST
Temp. Gamă0 până la 1000 grade. F
Lăţime6.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip senzorLăţimePreț
Controler de temperatură BRISHEAT TTD999-K120 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "€1,421.12
Controler de temperatură BRISHEAT TB250N-150 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"€604.04
Controler de temperatură BRISHEAT TTD999-K240 15A | AG9QQC 21TV82 TTD999-K2408"-4.75 "€1,357.55
Controler de temperatură BRISKHEAT SDC240JF-A 10A | AG9QZH 21TX76 SDC240JF-A5.5 "-4.25 "€639.05
Controler de temperatură BRISKHEAT SDC240JC-A 10A | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-A5.5 "-4.25 "€648.37
Controler de temperatură BRISKHEAT SDC240KF-A 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-A5.5 "-4.25 "€648.37
Controler de temperatură BRISKHEAT SDC240KC-A 10A | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-A5.5 "-4.25 "€648.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT Controler de temperatură SDXJA, digital, J, dimensiune 1/32 Din, tensiune de intrare 100 până la 125 VCA, spst
€890.11 /unitate