Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHUNK 0207926 Mandrină hidraulică, 20 mm diametru tijă, 9 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție | CU2FEU 45TA36

SCHUNK 0207926 Mandrina hidraulică, 20 mm diametru tijă, 9 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție

În stoc
Articol: CU2FEU Model: 0207926Crucea Ref: 45TA36

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€177.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChuck

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SCHUNK 0224416 Mandrină hidraulică, 1-1/4 inch cu diametrul tijei, 1 inch cu diametrul găurii, 35.50 mm cu diametrul vârfului | CU2FAW 45TA95 0224416Chuck€177.87
SCHUNK 0224408 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 1/2 inch, diametru de 35.50 mm | CU2FAX 45TA87 0224408Chuck€177.87
SCHUNK 0224404 Mandrină hidraulică, diametrul tijei de 1-1/4 inch, diametru găuri de 1/4 inch, diametrul vârfului de 35.50 mm | CU2FAY 45TA83 0224404Chuck€177.87
SCHUNK 0224422 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 10 mm, diametru de 35.50 mm, lichid de răcire prin trecere | CU2FAZ 45TA97 0224422Chuck€282.98
SCHUNK 0224411 Mandrină hidraulică, 1-1/4 inch cu diametrul tijei, 11/16 inch cu diametrul găurii, 35.50 mm cu diametrul vârfului | CU2FBA 45TA90 0224411Chuck€177.87
SCHUNK 0224423 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 12 mm, diametru de 35.50 mm, lichid de răcire prin trecere | CU2FBB 45TA98 0224423Chuck€282.98
SCHUNK 0224413 Mandrină hidraulică, diametru tijă de 1-1/4 inch, diametru găuri de 13/16 inch, diametru de vârf de 35.50 mm | CU2FBC 45TA92 0224413Chuck€177.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHUNK 0207926 Mandrina hidraulică, 20 mm diametru tijă, 9 mm diametru găuri, 24 mm diametru boz, 50.50 mm proiecție
€177.87 /unitate