Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT SRP06122 Heating Blanket 0.375A | AG9QYX 21TX66

BRISKHEAT SRP06122 Pătură de încălzire 0.375A

În stoc
Articol: AG9QYX Model: SRP06122Crucea Ref: 21TX66
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
€179.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltermocuverta
amperi0.375
operator de date cu caracter personal, Nu
Lungime12 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă-51 de grade până la 232 de grade
Voltaj240
wattage90
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolLungimeMax. Temp.Temp. GamăVoltajLăţimePreț
BRISKHEAT SRP06121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€403.60
BRISKHEAT SRP06121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€339.16
BRISKHEAT SRP06241PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€463.95
BRISHEAT SRP06241ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€443.96
BRISKHEAT SRP06361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€592.42
BRISHEAT SRP06361ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€592.85
BRISKHEAT SRP12121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 1712012 "€436.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRP06122 Pătură de încălzire 0.375A
€179.81 /unitate