Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISHEAT SRP06361 Pătură de încălzire din silicon Srp 6 x 36 | AA6BFT 13P836

BRISKHEAT SRP06361 Pătură de încălzire din silicon Srp 6 x 36

În stoc
Articol: AA6BFT Model: SRP06361Crucea Ref: 13P836
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
€412.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de încălzire din silicon
amperi2.25
operator de date cu caracter personal, Nu este inclus
Lungime36 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă(-) 60 - (+) 450 F.
Voltaj120
wattage270
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeLăţimePreț
BRISHEAT SRP06121 Srp Pătură de încălzire din silicon 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€181.39
BRISHEAT SRP06241 Srp Pătură de încălzire din silicon 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€273.56
BRISHEAT SRP12121 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€273.56
BRISHEAT SRP12241 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "€448.37
BRISHEAT SRP12361 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€774.19
BRISHEAT SRP18181 Srp Pătură de încălzire din silicon 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€583.47
BRISHEAT SRP18361 Srp Pătură de încălzire din silicon 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€1,126.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRP06361 Pătură de încălzire din silicon Srp 6 x 36
€412.31 /unitate