Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISHEAT SRP12241 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 24 | AA6BFV 13P838

BRISKHEAT SRP12241 Pătură de încălzire din silicon Srp 12 x 24

În stoc
Post: AA6BFV Model: SRP12241Crucea Ref: 13P838

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€429.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de încălzire din silicon
amperi3
operator de date cu caracter personal, Nu este inclus
Lungime24 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă(-) 60 - (+) 450 F.
Voltaj120
wattage360
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeLăţimePreț
BRISHEAT SRP06121 Srp Pătură de încălzire din silicon 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€176.51
BRISHEAT SRP06241 Srp Pătură de încălzire din silicon 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€248.52
BRISHEAT SRP06361 Pătură de încălzire din silicon Srp 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€384.82
BRISHEAT SRP12121 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€267.57
BRISHEAT SRP12361 Srp Pătură de încălzire din silicon 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€722.65
BRISHEAT SRP18181 Srp Pătură de încălzire din silicon 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€547.32
BRISHEAT SRP18361 Srp Pătură de încălzire din silicon 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€1,020.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRP12241 Pătură de încălzire din silicon Srp 12 x 24
€429.74 /unitate