BRISKHEAT SRP12361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPW 21EJ93

BRISKHEAT SRP12361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F

În stoc
Articol: AG9PPW Model: SRP12361PADJBCrucea Ref: 21EJ93

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,031.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor din cauciuc siliconic
Acuratete+/- 15 grade F
amperi4.5
operator de date cu caracter personal, Da
Lungime36 "
Max. Temp.160 grade F
Temp. GamăGradele 10 la grade 17
Voltaj120
wattage540
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolLungimeMax. Temp.Temp. GamăVoltajLăţimePreț
BRISKHEAT SRP06121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€403.60
BRISKHEAT SRP06121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€339.16
BRISKHEAT SRP06241PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€463.95
BRISHEAT SRP06241ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€443.96
BRISKHEAT SRP06361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€592.42
BRISHEAT SRP06361ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€592.85
BRISKHEAT SRP12121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 1712012 "€436.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRP12361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F
€1,031.17 /unitate